レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) サイズS サイズ(号)東日本:12/西日本:30 注文コード63835976 品番00722212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

持ち手部分が幅広で食い込んでも重さを分散する構造で喜ばれています。
店舗や事務所など様々なシーンでお使いいただけるレジ袋です。
吊り下げることができる便利な穴付きです。ミシン目入りなので穴の下から切れて使える構造になっています。

用途軽作業 幅(mm)180(300) 半透明 サイズS 高さ(mm)410 サイズ(号)東日本:12/西日本:30
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63835976 00722212 12394316 722412 レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手 紺屋商事 レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手 紺屋商事 1パック(100枚) 189 税込208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63836037
2022-01-04
用途:
野菜の出荷作業
農・林・水産業

従来から20号の高さ46cmを使用。仕入れ先で別商品に変更になりモノタロウで探したところ塔商品を見つけ、送料無料になるように1箱を購入。意外や、素材もよく引っ掛かりもなく大当たりでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする