厚紙ビジネス封筒(ネコポスサイズ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(200枚) 注文コード 63836089 品番 01040012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

A4サイズの書類やカタログなどメール便発送に最適、ワンタッチで封入開封できます

用途カタログ書類発送、メール便用として サイズA4 横幅(mm)310 縦(mm)220+ベロ43 アズワン品番64-9610-12
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63836073
2023-12-27
用途:
本の発送
サービス業

いつもこれを使ってます。
ビニールに本を入れてからこのビジネス封筒で発送するので雨や雪で濡れても安心です。

対象商品:
63836073
2022-09-30
用途:
書類の郵送

ネコポスの発送にぴったりのサイズが欲しくて購入。
A4サイズが入るビジネス封筒より、やや小さいのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
63836073
2021-08-04
用途:
A4テキスト発送用
M's dining 様 (教育・研究機関)

裸の書類しか入らないサイズです。それ以外は無理…
製本したりしたA4サイズやカタログなんて絶対入りません。
テキストを発送用にと思いましたが、全く入らず、まとめて購入したのでガッカリです…

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする