※サイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
トレンドサイン
トレンドサインの 看板・POP・掲示用品
トレンドサインの インフォメーションスタンド
トレンドサインの ポスタースタンド
掲示用プラダンシート ポスター用プライタライト
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(30枚)
注文コード
63836134
品番
PLPA2L
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
選挙シーズンなどに大活躍のプライタ(プラダン)シートです。安全のため4つ角をR12でカットしてあります。
用途
告知や選挙用ポスターの掲示に
長さ(mm)
624
幅(mm)
450
厚さ(mm)
3
色
ナチュラル(半透明白)
目付(g/m
2
)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への直送はいたしかねますので御了承下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません