582 トラクッションL字型 900mm カーボーイ 63836466 582 トラクッションL字型 900mm カーボーイ 63836466 582 トラクッションL字型 900mm カーボーイ 63836466 582 トラクッションL字型 900mm カーボーイ 63836466

トラクッションL字型 900mm

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63836466 品番 582
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

目に付きやすいトラ柄カラーで注意喚起!危険なコーナーでのぶつかり事故の防止や衝撃吸収剤として最適!
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。
耐摩耗性にも優れています。

材質NBR(発泡ゴム) 全長(mm)約900 グリーン/ホワイト 質量(g)約320 使用温度範囲(℃)-10〜+50 幅W×厚さ×高さH(mm)約55×18×48 用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 形状L字型 厚さ(mm)18 サイズ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※両面テープは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
労災防止

労災防止の為に購入しました。止もう得ず使用している危険個所に設置します。簡単に必要な長さにカット出来るので便利です。

対象商品:
35479464
2014-02-20
用途:
駐車場に使用しました

とても取扱いやすい商品でした

対象商品:
35479376
2013-06-04
用途:
床配管の養生
有限会社浜田地建 様

特価でも、ビバーホーム(6/4 ¥948)より高い。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
35479376
2013-02-28
用途:
人、物の移動時の危険防止と保護。

定尺が900oだが1000oが欲しい。
汚れが落ちにくい。
クッション性は理想的です。

対象商品:
35479464
2013-01-29
用途:
駐車場での車の衝突防止と保護材として使用しました。

クッション材としては良いですが、トラ柄の黒色プリントが雑になっており見た目が良くないです。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする