499 安心クッションコーナー用 木目 カーボーイ 63836588 499 安心クッションコーナー用 木目 カーボーイ 63836588 499 安心クッションコーナー用 木目 カーボーイ 63836588 499 安心クッションコーナー用 木目 カーボーイ 63836588

安心クッションコーナー用 木目

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63836588 品番 499
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。
耐摩耗性にも優れています。
家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。

厚さ(mm)4 全長(mm)約37 サイズ極細 質量(g)約3 木目ダーク 用途家の中の角に、木製品の角のぶつかり防止に。 材質NBR(発泡ゴム) 形状コーナー用 使用温度範囲(℃)-10〜+50 幅W×厚さ×高さH(mm)約37×9×31 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※両面テープは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63836588
2023-01-24
用途:
家具のコーナーガード
金融・保険業

ダークブラウンでの注文だったがライトブラウンだったので色が家具と合わず我慢。

残念。せめてライトブラウンと表記するべきだと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする