489 安心クッションコーナー用 木目 カーボーイ 63836606

 

489 安心クッションコーナー用 木目 カーボーイ 63836606
489 安心クッションコーナー用 木目 カーボーイ 63836606
489 安心クッションコーナー用 木目 カーボーイ 63836606
489 安心クッションコーナー用 木目 カーボーイ 63836606

安心クッションコーナー用 木目

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
木目ダーク
厚さ(mm)6
内容量1本注文コード63836606品番489
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。
耐摩耗性にも優れています。
家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。

用途家の中の角に、木製品の角のぶつかり防止に。厚さ(mm)6全長(mm)約50サイズ質量(g)約5木目ダーク材質NBR(発泡ゴム)形状コーナー用使用温度範囲(℃)-10~+50幅W×厚さ×高さH(mm)約24×6×22RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※両面テープは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63836588
2023-01-24
用途: 家具のコーナーガード
金融・保険業

ダークブラウンでの注文だったがライトブラウンだったので色が家具と合わず我慢。
残念。せめてライトブラウンと表記するべきだと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする