Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の デプスゲージ
ダイヤルデプスゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
測定範囲(mm)
0〜210
校正証明書
-
注文コード
63836807
品番
7213A
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・校正証明書・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)
0〜210
目量(mm)
0.01
ベース長(mm)
63.5
ベース幅(mm)
16
ストローク(mm)
30
指示誤差(μm)
±30
測定力(N)
2.5以下
校正証明書
-
付属品
-
仕様
●ダイヤルゲージ取付部:1箇所●継ぎ足しロッド:3本(30、60、90mm)●指示器(ダイヤルゲージ):デプスゲージ用2952ABD
シリーズ
7
平面度(μm)
5
測定子
超硬ボール付測定子No.21JAA225
アズワン品番
65-0832-95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。