用途比較測定用。治具への取り付けなど。目量(mm)0.01測定範囲(mm)4測定力(N)1.4以下目盛0-50-0長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)11指示誤差[1/2回転](μm)10指示誤差[1/10回転](μm)8指示誤差[全測定範囲](μm)13戻り誤差(μm)4繰返し精密度(μm)3裏ぶた仕様平校正証明書一般校正付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付仕様バランス目盛寸法H(mm)32シリーズ1寸法A(mm)18寸法F(mm)9.5本体質量(g)58寸法D(mm)13.5寸法E(mm)15寸法B(mm)40.3寸法C(mm)36外枠径(mm)Φ36目盛仕様0-50-0寸法I(mm)6寸法G(mm)12.8適応アクセサリ-