用途比較測定用。治具への取り付けなど。目量(mm)0.001測定範囲(mm)1測定力(N)1.5以下目盛0-100-0長針1回転(mm)0.2指示誤差[1回転](μm)4.5指示誤差[1/2回転](μm)3.5指示誤差[1/10回転](μm)2.5指示誤差[全測定範囲](μm)5戻り誤差(μm)2繰返し精密度(μm)1裏ぶた仕様平校正証明書-付属品-仕様バランス目盛/ショックプルーフ/宝石入寸法H(mm)38シリーズ1寸法A(mm)32.5寸法F(mm)13.8本体質量(g)75寸法D(mm)14.5寸法E(mm)20寸法B(mm)49寸法C(mm)40外枠径(mm)Φ40目盛仕様0-100-0寸法I(mm)6.6寸法G(mm)15.2アズワン品番65-0831-76適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AAB363●外枠クランプ:No.21RZA149