目量(mm)0.01測定範囲(mm)10測定力(N)1.4以下目盛0-50-0長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1/10回転](μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)15戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3裏ぶた仕様平校正証明書一般校正付属品校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付仕様バランス目盛寸法H(mm)71シリーズ3寸法A(mm)61.2寸法F(mm)15.9本体質量(g)237寸法D(mm)17.7寸法E(mm)21寸法B(mm)75.5寸法C(mm)78目盛仕様0-50-0寸法I(mm)9寸法G(mm)20.6RoHS指令(10物質対応)対応適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148