目量(mm)0.01測定範囲(mm)20測定力(N)2以下目盛0-100長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[1/2回転](μm)10指示誤差[1/10回転](μm)8指示誤差[全測定範囲](μm)20戻り誤差(μm)5繰返し精密度(μm)4裏ぶた仕様耳金付き校正証明書一般校正付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付仕様連続目盛/下死点ダンパ寸法H(mm)71シリーズ3寸法A(mm)52.6寸法F(mm)25.9本体質量(g)272寸法D(mm)17.7寸法E(mm)21寸法B(mm)94寸法C(mm)78目盛仕様0-100寸法I(mm)9寸法G(mm)29.1適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148