目量(mm)0.001測定範囲(mm)1測定力(N)1.5以下目盛0-100-0長針1回転(mm)0.2指示誤差[1回転](μm)4指示誤差[1/2回転](μm)3.5指示誤差[1/10回転](μm)2指示誤差[全測定範囲](μm)5戻り誤差(μm)2繰返し精密度(μm)0.5裏ぶた仕様耳金付き校正証明書-付属品-仕様バランス目盛/ショックプルーフ/宝石入寸法H(mm)71シリーズ3寸法A(mm)61.2寸法F(mm)25.9本体質量(g)270寸法D(mm)17.7寸法E(mm)21寸法B(mm)79寸法C(mm)78目盛仕様0-100-0寸法I(mm)9寸法G(mm)14.1アズワン品番65-1948-92適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148