ヨツギ
ヨツギの 物品棚/収納用品
ヨツギの ツールボックス/ツールバッグ
ヨツギの 帆布製
防具運搬バッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63841549
品番
YS-904-01-02
参考基準価格(税別)
¥29,260
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
170×500×290
色
黄
材質
帆布
寸法(mm)
170×500×290
材質(本体)
帆布
外寸法・幅(mm)
170
外寸法・高さ(mm)
290
外寸法・奥行(mm)
500