ヨツギ
ヨツギの 物品棚/収納用品
ヨツギの ツールボックス/ツールバッグ
ヨツギの 帆布製
防具運搬バッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63841558
品番
YS-904-01-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,370
この商品は
外寸法・幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
170×460×290
色
黄
材質
帆布
寸法(mm)
170×460×290
材質(本体)
帆布
外寸法・幅(mm)
170
外寸法・高さ(mm)
290
外寸法・奥行(mm)
460