JAPPY
JAPPYの ビニールテープ
JAPPYの ビニールテープ一般用途
ビニルテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
63841585
品番
JVT 19X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です
豊富なカラーラインナップで使用箇所・用途により使い分けが可能
電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です
色
白
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
ポリ塩化ビニル樹脂
粘着剤
ゴム系粘着剤
粘着力
1.0以上N/10mm
主な用途
電気・電子用
伸び(%)
100以上
粘着力(N/10mm)
1.0以上
引張強度(N/10mm)
25以上
特性
絶縁
絶縁耐力
25kV/mm以上