曜日別特売
0.8tx5.0m 2点吊カラーワイヤ eフック付 中村工業 63841838

0.8tx5.0m 2点吊カラーワイヤ eフック付 中村工業 63841838
0.8tx5.0m 2点吊カラーワイヤ eフック付 中村工業 63841838
0.8tx5.0m 2点吊カラーワイヤ eフック付 中村工業 63841838
0.8tx5.0m 2点吊カラーワイヤ eフック付 中村工業 63841838

2点吊カラーワイヤ eフック付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット使用荷重(t)0.8注文コード63841838品番0.8tx5.0m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

JIS被覆ワイヤ。工場や現場で色分け管理等に最適。ワイヤに被覆いている為手が汚れません。

用途玉掛作業の吊り金具使用荷重(t)0.8寸法LC(m)5寸法A(mm)100寸法C(mm)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする