中村工業
2点吊カラーワイヤ eフック付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
使用荷重(t)
2
注文コード
63841953
品番
2.0tx2.0m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
JIS被覆ワイヤ。工場や現場で色分け管理等に最適。ワイヤに被覆いている為手が汚れません。
用途
玉掛作業の吊り金具
使用荷重(t)
2
寸法LC(m)
2
寸法A(mm)
140
寸法C(mm)
123
色
青