FL30SW 直管スタータ形 蛍光ランプ 30W形 東芝ライテック 63846797

直管スタータ形 蛍光ランプ 30W形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード63846797 品番FL30SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
適合点灯管
FG-1E、FG-1P
(適合電子点灯管)FE1E
種別30W形 質量(g)136 管径(Φmm)32.5 口金G13 品種スタータ形(直管形) 全光束(Lm)1790 定格寿命(時間)8500 ランプ電流(A)0.61 定格ランプ電力(W)30 管長(mm)630 光源色白色 形名FL30SW 電球の種類蛍光ランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63846806
2017-05-30
用途:
車両の電気の取り換え
株式会社せとうち整備新居浜 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

現在廃番とのことで、同様の商品を知らせてくれるようお願いいたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする