東芝ライテック
東芝ライテックの 蛍光灯
東芝ライテックの 一般直管蛍光灯
直管スタータ形 蛍光ランプ 30W形
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
63846806
品番
FL30SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合点灯管
FG-1E、FG-1P
(適合電子点灯管)FE1E
種別
30W形
質量(g)
136
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
品種
スタータ形(直管形)
全光束(Lm)
1550
定格寿命(時間)
8500
ランプ電流(A)
0.61
定格ランプ電力(W)
30
管長(mm)
630
光源色
昼光色
形名
FL30SD
電球の種類
蛍光ランプ