ユニクロ Cリンク

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63854684 品番 UCL-5
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥72
販売価格(税別)
65

開口部が広くて使いやすい幅広い用途で使用されている連結金具です。ネットとワイヤなどを連結するのにも使用され多用途に使用可能です。

材質鉄(ユニクロ) 寸法D1(mm)5 寸法D2(mm)1.6 寸法A(mm)25 寸法B(mm)50 寸法E(mm)13.5 寸法F(mm)11 質量(g)15.3 使用荷重(N)196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
シート止め
製造業

荷台カバーシートのハトメ穴へ簡単に脱着出来て使い勝手が良い

1人が参考にしています
対象商品:
63854684
2021-05-26
用途:
ガレージのオーバーヘッド棚の落下防止ネット留め
製造業

ネットの掛け外し用に購入。ワンタッチで確実に出来るのでバッチリです。
大きさもピッタリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする