RCMX 25 07 00 T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 63855166 RCMX 25 07 00 T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 63855166

T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種4335 注文コード63855166 品番RCMX 25 07 00
参考基準価格(税別)¥72,700 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は材種・切刃長さ・内容量など398種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 被削材P 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)7.9375 コーナーR(mm)12.5 母材超硬 材種4335 内接円径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする