ホーザン
ホーザンの その他作業工具
ホーザンの ピンセット
ESDソフトチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
63855533
品番
P-645J-1
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
適合機種
P-645-J
材質
ポリプロピレン+エラストマー
全長(mm)
48
色
黒+グレー
硬度
80(エラストマー部)(ショアA)
先端幅(mm)
6(幅広R型)
アズワン品番
64-8896-99
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12