TNMG 27 06 16-MR 三角形ネガチップ T-Max P 4325 サンドビック 63855979

 

TNMG 27 06 16-MR 三角形ネガチップ T-Max P 4325 サンドビック 63855979
TNMG 27 06 16-MR 三角形ネガチップ T-Max P 4325 サンドビック 63855979

三角形ネガチップ T-Max P 4325

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)1.5875注文コード63855979品番TNMG 27 06 16-MR
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

鋼旋削第一推奨材種です。
連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。

用途
一般旋削鋼加工用。
荒から仕上用。
被削材PK切刃長さ(mm)23.5845勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種4325内接円径(mm)15.875
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする