TNMG160408-QM 旋削用ネガ・チップ(T-MAX P)三角形60° サンドビック 63856085 TNMG160408-QM 旋削用ネガ・チップ(T-MAX P)三角形60° サンドビック 63856085

旋削用ネガ・チップ(T-MAX P)三角形60°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.7938 切刃長さ(mm)15.6978 注文コード63856085 品番TNMG160408-QM
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコーナーR・切刃長さなど13種類から選べます 他の種類を見る

塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。

用途
連続加工および軽断続加工での仕上加工〜 荒加工用。
外径および内径加工用。
中切削
被削材PK 切刃長さ(mm)15.6978 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 材種4405 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする