サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
三角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4325
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
63856216
品番
TNMX 49 10 51-MF
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
鋼旋削第一推奨材種です。
連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途
一般旋削鋼加工用。
荒加工用。
切刃長さ(mm)
21
勝手
左
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
10
コーナーR(mm)
12
母材
超硬
材種
4325
内接円径(mm)
28.575