サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
三角形 ポジチップ コロターン107 7115
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
63856250
品番
TCGW06T102S01020E
参考基準価格(税別)
¥32,150
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速加工用。
仕上げ
被削材
H
切刃長さ(mm)
1.95
勝手
なし
コーティング
TIN
チップ厚さ(mm)
1.98
コーナーR(mm)
0.2
母材
CBN
材種
7115
内接円径(mm)
3.96875