サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
三角形ポジチップ コロターン107 7125
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
63856356
品番
TCGW110308S01020F
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
精密級のCBNチップです。
最新のPVDコーティングです。
内径加工に最適なポジチップです。
用途
高硬度材加工用。
連続〜軽断続加工に。
仕上げ加工用。
仕上げ
被削材
H
切刃長さ(mm)
2.5
勝手
なし
コーティング
AlTiCrN
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
0.8
母材
CBN
材種
7125
内接円径(mm)
6.35