TCGW090204S01530F 三角形ポジチップ コロターン107 7135 サンドビック 63856390 TCGW090204S01530F 三角形ポジチップ コロターン107 7135 サンドビック 63856390

三角形ポジチップ コロターン107 7135

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 63856390 品番 TCGW090204S01530F
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

精密級のCBNチップです。
ノンコーティングです。
内径加工に最適なポジチップです。

用途
高硬度材加工用。
中〜強断続加工に。
仕上げ加工用。
仕上げ
被削材H 切刃長さ(mm)2.8 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)2.38125 コーナーR(mm)0.4 母材CBN 材種7135 内接円径(mm)5.55625

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする