サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4335
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
63856435
品番
WNMX 15 09 31-MM
参考基準価格(税別)
¥48,550
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。
断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
用途
一般旋削鋼加工用。
切刃長さ(mm)
13
勝手
左
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
9.525
コーナーR(mm)
11
母材
超硬
材種
4335
内接円径(mm)
22.225