C073FA02 フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン イージーフィット 国際バージョン PETZL 63856486 C073FA02 フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン イージーフィット 国際バージョン PETZL 63856486 C073FA02 フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン イージーフィット 国際バージョン PETZL 63856486 C073FA02 フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン イージーフィット 国際バージョン PETZL 63856486 C073FA02 フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン イージーフィット 国際バージョン PETZL 63856486 C073FA02 フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン イージーフィット 国際バージョン PETZL 63856486

フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン イージーフィット 国際バージョン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63856486 品番 C073FA02
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

人間工学に基づいてデザインされた快適で素早く装着可能なフォールアレスト(墜落制止)用フルハーネスです。
ショルダーストラップにはフォームパッドが付いており、またレッグループの「ファストLTプラス」オートマチックバックルは簡単に解除可能なため、調節の手間がなく、足を通さずに素早く装着できます。
フォームパッドには軽量で通気性の高いデザインを採用し、小さな用具を収納可能なジッパー付きポケットを2つ備えています。
ギアバッグ『ツールバッグ』を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。
繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。
フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができます。このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
フォールインジケータがあります。墜落を止めると、ハーネスが以後使用できないことを示す赤いストラップが胸部または背部アタッチメント部分に現れます。

サイズ2 質量(g)1420 規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス) ウエスト(cm)83〜120 適応身長(cm)175〜200 アズワン品番65-1979-96 各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、EAC、ANSI Z359.11、CSA Z259.10 最大使用質量(kg)140 足まわり(cm)50〜65cm ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し

商品説明動画

【PETZL】墜落制止用器具フルハーネス『ニュートン シリーズ』
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63856486
2023-09-19
用途:
風車のメーカー
ERSG株式会社 様 (サービス業)

質が高そうで非常にいいと思います。まだ届いたばかりなので長く使うともしかして印象が変わるかもしれませんが、今のところは買って良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする