調整型ワークポジショニング用ランヤード グリヨン フック 欧州バージョン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63856599 品番 L052BA00
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

調節型ランヤード『グリヨン フック』は、ワークポジショニング(U字つり)で使用します。
適切な長さに簡単に調節できるため、快適なワークポジショニング(U字つり)が可能です。
コネクター「フック」は、ハーネスの側部アタッチメントポイントにランヤードを接続して、ダブル (U 字つり) の設定で使用するのに最適です。
交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター

材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム 質量(g)635 長さ(m)2 各種認証CE EN358、CE EN12841 typeC、EAC 最大使用質量(kg)140
注意
※墜落を止める目的では使用できません
※ハーネスに取り付けるカラビナは『オーケートライアクトロック』または『エーエムディトライアクトロック』(別売)に、カラビナが適切な向きになるように『キャプティブ』(別売)を取り付けて使用してください
※ロープを交換する際は、必ずグリヨン用のロープを使用し、正しい向きにセットしてください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63856599
2023-03-02
用途:
樹木伐採
その他業種

垂直の立木で有れば、山林関係のロープにワイヤーが入っているので登りに扱いやすいかも。雑木で有れば、こちらの方が自由がきく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする