ツールホルダー キャリツール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63856653 品番P042AA00
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ペツルのフルハーネスのウエストベルトに取付可能な、工具を携行するためのツールホルダーです。
片手で工具の取り出し、収納ができます。
内側にクリップが付いているため、ハーネスのウェビングベルトのスロットやウェビングにセットできます。
プラスチックカバーが一体化されたゲートにより、工具が偶発的にひっかかるリスクを抑えます。
上部の穴に工具の落下防止コードを連結できます。
上部には突起があるため、手前の工具を一時的に引っ掛け必要な工具を選んで取り外すことができます。
最大使用荷重:5kg

質量(g)35 最大使用荷重(kg)5 アズワン品番65-2064-77
注意
※この製品はコネクターではありません。ハーネスとロープの連結や自己確保等の安全確保の目的に使用しないでください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63856653
2026-01-19
用途:
レスキュー、ロープアクセス
その他業種

大きなプラスチックカラビナ。現物を見たことがなかったのでイメージよりも小さかったです。
かけやすく、取り出しやすいです。カラビナが左右に稼働して、使わないときは折り畳めるようにできたらもっと良い商品になると個人の感想

対象商品:
63856669
2024-04-01
用途:
樹上剪定
農・林・水産業

カラビナ、ツール等が出し入れし易い
リング付きチェーンソーランヤードのついた小型エンジンチェーンソーをぶら下げることができる

2022-07-25
用途:
フルハーネス着用時
自動車・二輪車・自転車関連業

大きすぎず邪魔にならなくて良い。ペツルのアストロボットファストに使用

対象商品:
63856653
2021-09-14
用途:
高所作業

今まで1つ使っていましたが、ハンドツールや小物を引っ掛けて携帯するのに便利なため追加購入しました。価格も手頃で良品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする