WNMX 21 12 51-MM 六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4335 サンドビック 63856670 WNMX 21 12 51-MM 六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4335 サンドビック 63856670

六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4335

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 63856670 品番 WNMX 21 12 51-MM
参考基準価格(税別)¥88,500 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。
断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。

用途一般旋削鋼加工用。 切刃長さ(mm)15 勝手 コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)12.7 コーナーR(mm)16 母材超硬 材種4335 内接円径(mm)31.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする