サカタ製作所
サカタ製作所の 太陽光発電機器部材
サカタ製作所の 太陽光部材支持金具
サカタ製作所の 太陽光発電関連部材
サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63856714
品番
0V1001B
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途
ボルトのさび除去
適合
ボルトサイズ:並目M20
質量(g)
110
接続口(mm)
6角棒対角9
ソケット長さ(mm)
110
挿入深さ(mm)
ボルト:50
ソケット径(Φmm)
外径:40
注意
※サビの状態によっては、期待される効果を得られない場合があります。インパクトドライバーは使用できません。ブラシの交換はできません。