SC1BC00E0-A 嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所 63856775 SC1BC00E0-A 嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所 63856775 SC1BC00E0-A 嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所 63856775 SC1BC00E0-A 嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所 63856775 SC1BC00E0-A 嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所 63856775 SC1BC00E0-A 嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所 63856775

嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63856775 品番SC1BC00E0-A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ラック材をお持ちの方向けの製品です。

用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品皿ばね付ナット、平座金 種別SD+B塗装 質量(kg)0.4 表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト上部:M10×33(出) 締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体) 圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.46 引張荷重(kN[kgf])許容:0.85 滑り荷重(kN[kgf])許容:0.4 側圧荷重(kN[kgf])許容:1.02
注意
※ラック材は付属しておりません。
※折板(金属)屋根のハゼ締めなどの施工納まり形状・寸法等の状態は、屋根メーカー仕様の形状・寸法の屋根と実際の現場の屋根が必ず一致するとは限りません。そのため、ハゼ締めなどの施工状態によっては金具の取付けができない場合があります。
※記載の各金具の許容荷重値は、最大値です。ソーラーパネルおよび金具・架台を設置する場所の設置条件・環境によっては、想定を超える荷重が加わる場合があるので、各金具の許容荷重値に安全率を考慮し余裕をみた上でお客様にて判断し、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63856775
2022-05-27
用途:
自宅屋根にソーラーパネルを固定するため

寸法や強度が予想どおりで使えそうなので、あらためて追加注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする