曜日別特売
SF3WC00P0-0 立平葺A/Bタイプラック式ソーラー金具 サカタ製作所 63856818

 

SF3WC00P0-0 立平葺A/Bタイプラック式ソーラー金具 サカタ製作所 63856818
SF3WC00P0-0 立平葺A/Bタイプラック式ソーラー金具 サカタ製作所 63856818
SF3WC00P0-0 立平葺A/Bタイプラック式ソーラー金具 サカタ製作所 63856818
SF3WC00P0-0 立平葺A/Bタイプラック式ソーラー金具 サカタ製作所 63856818
SF3WC00P0-0 立平葺A/Bタイプラック式ソーラー金具 サカタ製作所 63856818

立平葺A/Bタイプラック式ソーラー金具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63856818品番SF3WC00P0-0
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ラック材をお持ちの方向けの製品です。

用途
立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金材質アルミニウム合金質量(kg)0.5ボルト上部:M10×28(出)締付トルク(N・m)27.0(ソーラー金具本体)
注意
※ラック材は付属しておりません。
※折板(金属)屋根のハゼ締めなどの施工納まり形状・寸法等の状態は、屋根メーカー仕様の形状・寸法の屋根と実際の現場の屋根が必ず一致するとは限りません。そのため、ハゼ締めなどの施工状態によっては金具の取付けができない場合があります。
※記載の各金具の許容荷重値は、最大値です。ソーラーパネルおよび金具・架台を設置する場所の設置条件・環境によっては、想定を超える荷重が加わる場合があるので、各金具の許容荷重値に安全率を考慮し余裕をみた上でお客様にて判断し、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする