サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
正方形ネガチップ T-Max P 2035
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
63856846
品番
SNMG 19 06 12-MRR
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。
用途
一般旋削ステンレス加工用。
中仕上げから荒加工用。
荒
被削材
M
切刃長さ(mm)
17.85
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIN
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
材種
2035
内接円径(mm)
19.05