曜日別特売
- 鉄粉サビ取り剤 セーフティーサビクリーン サンエスエンジニアリング 63857028

鉄粉サビ取り剤 セーフティーサビクリーン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶(20L)注文コード63857028品番-
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

自動車のボディーやアルミホイールに付着した鉄粉、外壁の錆ダレを特殊化学分解でしっかり除去するセーフティーサビクリーン!アルカリ性や酸性のタイプでは変色・腐食・サビやすい場所でも、これなら使える中性タイプの優れもの!中性タイプで環境に優しいサビだれ・鉄粉除去剤

用途
自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去
外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去
使用方法【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに向かってスプレーします【3】洗浄液が赤く反応してから2~3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)液性中性危険物の類別非危険物
注意
※吸引飲用不可・用途以外に使用しないでください。
※誤って飲み込んだ場合は、大量の水を飲みこみ可能であれば吐かせて下さい。
※皮膚に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。
※直射日光を避け、日陰にてご使用ください。(染みの原因になります。)
※ホイール洗浄後は、ブレーキの初期動作が多少ですが悪くなる場合がありますので、ブレーキテストを行ってください。
※換気の良い場所にて使用してください。
※シミの原因となりますので、散布したまま長時間放置しないでください。
※鉄部分に付着した場合は、すぐに洗い流してください。
※他の洗剤などと混ぜ合わせないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-17
用途: 塗装壁に付着している鉄粉
甲東商事株式会社サービス業

粘性があり垂れ難いので立面作業に適している。
反応も紫色になり分かりやすく良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする