サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
35°菱形ネガチップ T-Max P 2220
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.3969
注文コード
63857108
品番
VNMG 16 04 04-MF
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に最適です。
ウェットとドライ両方に対応します。
ステンレス鋼旋削加工用チップで、Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジーを採用しています。
用途
一般旋削ステンレス加工用。
仕上げ
被削材
M
切刃長さ(mm)
16.2063
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
材種
2220
内接円径(mm)
9.525