サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
35°菱形ネガチップ T-Max P 1105
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.3969
注文コード
63857117
品番
VNMG 16 04 04-SF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
コーナーR
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高い高温硬さと優れた耐塑性変形性および耐逃げ面摩耗を実現しました。
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ味です。
用途
一般旋削ステンレス加工用。
一般旋削耐熱合金加工用。
仕上げ
被削材
S
切刃長さ(mm)
16.206
勝手
なし
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
材種
1105
内接円径(mm)
9.525