VNMG 16 04 08-SF 35°菱形ネガチップ T-Max P 1105 サンドビック 63857178 VNMG 16 04 08-SF 35°菱形ネガチップ T-Max P 1105 サンドビック 63857178

35°菱形ネガチップ T-Max P 1105

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.7938 注文コード63857178 品番VNMG 16 04 08-SF
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコーナーRなど6種類から選べます 他の種類を見る

高い高温硬さと優れた耐塑性変形性および耐逃げ面摩耗を実現しました。
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ味です。

用途
一般旋削ステンレス加工用。
一般旋削耐熱合金加工用。
仕上げ
被削材S 切刃長さ(mm)15.806 勝手なし コーティングTIALN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 材種1105 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする