サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
35°菱形ポジチップ コロターンTR 4425
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
63857379
品番
TR-VB1312-F
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
用途
鋼用。
旋削加工用
仕上げ
被削材
PK
切刃長さ(mm)
11.8
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
4.525
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
材種
4425
内接円径(mm)
8