CPMT 09 T3 04-PF CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビック 63857388 CPMT 09 T3 04-PF CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビック 63857388

CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形80°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.3969 材種4425 切刃長さ(mm)9.2719 注文コード63857388 品番CPMT 09 T3 04-PF
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコーナーR・材種・切刃長さなど59種類から選べます 他の種類を見る
チップ厚さ(mm)3.96875 材種4425 用途仕上げ 被削材PK 切刃長さ(mm)9.2719 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする