ケーブルしばり紐(ビニロン)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63857667 品番 VA-5(約5.0mm)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高強度・高耐候性のビニロンしばり紐です。
紫外線の影響をほとんど受けない為長持ちします。
耐薬品性が高く、虫害などによる腐食もございません。
繊維自体に染料を混ぜ込んだ原着黒なので色持ちが良く目立ちません。
紡績糸の毛羽が高い摩擦力をうみ、ビニロンの吸水することで収縮する特性を生かし、樹脂バンドのように伸びによる締め直しがなく強固に結束します。
圧縮チップ製のハードボビン巻なので最後まで無駄なく使いきれます。

用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用 材質ビニロン(クレモナ) 直径(Φmm)約5.0 1巻長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 質量(kg/巻)約1.9
注意
※製造上、途中に原糸つなぎが入る場合がございます。
※結束方法などにより緩む場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63857658
2023-10-25
用途:
農作業で使用しています
高岡電機 様

ケーブル縛り紐は柔らかく縛り易く、耐候性があり
紫外線、風雨に当たる環境で使用しても繰り返し使用出来ます。経年劣化は分かりませんが1年くらいでは糸の切れなどはみられません。何かと重宝する紐です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする