VA-3(約3.0mmx10巻セット) ケーブルしばり紐(ビニロン) 愛和産業 63857676

ケーブルしばり紐(ビニロン)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10巻)
直径約3.0(Φmm)
内容量1セット(10巻)注文コード63857676品番VA-3(約3.0mmx10巻セット)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

高強度・高耐候性のビニロンしばり紐です。
紫外線の影響をほとんど受けない為長持ちします。
耐薬品性が高く、虫害などによる腐食もございません。
繊維自体に染料を混ぜ込んだ原着黒なので色持ちが良く目立ちません。
紡績糸の毛羽が高い摩擦力をうみ、ビニロンの吸水することで収縮する特性を生かし、樹脂バンドのように伸びによる締め直しがなく強固に結束します。
圧縮チップ製のハードボビン巻なので最後まで無駄なく使いきれます。

用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用材質ビニロン(クレモナ)直径(Φmm)約3.01巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応質量(kg/巻)約0.65
注意
※製造上、途中に原糸つなぎが入る場合がございます。
※結束方法などにより緩む場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63857658
2023-10-25
用途: 農作業で使用しています
高岡電機

ケーブル縛り紐は柔らかく縛り易く、耐候性があり
紫外線、風雨に当たる環境で使用しても繰り返し使用出来ます。経年劣化は分かりませんが1年くらいでは糸の切れなどはみられません。何かと重宝する紐です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする