愛和産業
愛和産業の 漁網/漁具
愛和産業の 漁業用ロープ/撚糸
ケーブルしばり紐(ポリエステル)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10巻)
注文コード
63857755
品番
5.0mm(10巻セット)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
手触りの良い柔軟性のある組紐タイプの結束用紐です。
原料に染料を混ぜ込んでおりますのでほとんど色落ちもなく長持ちします。
用途
電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用
材質
ポリエステル(紡績糸)
色
黒
直径(Φmm)
約5.0
1巻長さ(m)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(kg/巻)
約1.5
注意
※製造上、途中に原糸つなぎが入る場合がございます。
※結束方法などにより緩む場合がございます。