愛和産業
愛和産業の 漁網/漁具
愛和産業の 漁業用ロープ/撚糸
ケーブルしばり紐(サラン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10巻)
注文コード
63857798
品番
3.0mm(10巻セット)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
高い難燃性と薬品性があるサランをしばり紐用に組紐にしております。
吸水性がなく、虫・カビ・バクテリアにも侵されにくいので水中・埋設用として使用できます。
用途
電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用
材質
サラン(ポリ塩化ビニリデン)
色
アメ色
直径(Φmm)
約3.0
1巻長さ(m)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(kg/巻)
約1.0
注意
※製造上、途中に原糸つなぎが入る場合がございます。
※結束方法などにより緩む場合がございます。