頭絡(もくし)用パイレンロープ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63857859 品番 紫色
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

家畜頭絡(もくし)用ロープです
軽量で柔軟性があるので楽に頭絡作りが可能
表面は光沢があり、出荷時の化粧用などに最適です
カラーバリエーションもあり、選別用に色分けして使用することも可能
中心に芯材入で型崩れしにくい構造です

太さ(Φmm)約9 用途家畜の頭絡(もくし)・催事の飾りロープ 質量(kg)約6.6 長さ(m)約200 材質(表面)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
注意
※製造上、途中に原糸のつなぎがはいる場合がございます
芯材は形状保持を目的としており、表面の色に関係ない色となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする