日辰電機製作所
日辰電機製作所の 電源(制御機器)
日辰電機製作所の 遮断
日辰電機製作所の 避雷器
LAN用雷ガード 放流タイプPoE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63857877
品番
NPL-4002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
放流タイプ、PoE++ 対応
DIN レール取付可能
用途
Cat.6A・ 10GBASE-T 対応GIGA スクール構想用に
屋外 Wi-Fi アクセスポイントに
ネットワークカメラ、レコーダに
仕様
(耐雷特性)カテゴリC2:8/20μsにて10kA・カテゴリD1:10/350μsにて2kA、(PoE)PoE++、PoE+、PoE
適合
回線:10GBASE-T (Cat.6A対応)、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
質量(g)
135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×47×90
電圧防護レベル(V)
700以下