※正面写真(参考画像)

NFM-V-S-A-50-R2 小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ テクネ計測 63857974 NFM-V-S-A-50-R2 小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ テクネ計測 63857974 NFM-V-S-A-50-R2 小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ テクネ計測 63857974 NFM-V-S-A-50-R2 小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ テクネ計測 63857974 NFM-V-S-A-50-R2 小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ テクネ計測 63857974 NFM-V-S-A-50-R2 小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ テクネ計測 63857974

小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63857974 品番 NFM-V-S-A-50-R2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,950 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。
計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。
リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。
盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。
もちろん単体での使用も可能です。
立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。
バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC)
の異なる様々なタイプをご用意しております。

用途
パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な
場合にもご使用頂けます。
流量(L/min)5〜50 接続部のサイズRc1/4 バルブあり 材質(フロート)SUS316 材質(本体)PC 質量(g)75 使用温度範囲(℃)-10〜60 耐圧(MPa)1 精度(%)±3 測定流体空気・窒素 材質(Oリング)NBR 材質(接続部)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バルブ)SUS316

商品説明動画

流量計用途ご紹介 NMFシリーズ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54877577
2022-10-11
用途:
簡易的に空気の流量を測定
株式会社パイロットコーポレーション 様 (製造業)

購入依頼して、2日後には到着思った以上に早く手元に届きました。

対象商品:
63857965
2022-06-08
用途:
エアー流量の調整用

元圧が高いと調整ダイヤルを一番搾ってもガスが少量流れてしまいます。
筐体がプラスチックで計量なのは良いが、もう少し本体が小さいと装置にセットしやすい。(縦に長いので)
ただ、大まかな流量測定が出来れば良い使い方だったので、使用は問題無いです。
こだわるなら、それなりの価格の金属製をお薦めします。

1人が参考にしています
対象商品:
54877595
2021-11-18
用途:
実験機器へのエアの流量調節

配管接続径のバリエーションも豊富で、普通に使え、コストパフォーマンスに優れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする